• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Uittrekstop voor aluminium sportladder

Artikelnummer: 19689
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19689
EAN/GTIN 4031405196896
Nummer fabrikant 019689
L-nummer L90110 1241
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor glijdende en multifunctionele aluminium ladders

Kenmerk:

  • Breedte: 29 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Lengte: 67 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen