Veerrol voor platformtrap met rem

Artikelnummer: 19687
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19687
EAN/GTIN 4031405196872
Nummer fabrikant 019687
L-nummer L90110 66

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor podiumtrappen
  • Rol met as en veer
  • Geef het bestelnummer van de trap van het podium op.

Kenmerk:

  • Breedte: 57 mm
  • Hoogte: 273 mm
  • Lengte: 138 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Met vergrendeling
  • Diameter van de rol: 125 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen