Omschrijving:
Toepassing:
Lage kracht toepassingen met draaimomenten die gewoonlijk in het bereik van torque schroevendraaiers liggen
Z. b.v. modulebevestiging voor zonne-energiesystemen, gereedschapshouders, enz, waar de draaimomenten te hoog zijn voor klassieke momentsleutels
Ontwerp:
Torsiesleutelserie met 8 vaste vooringestelde modellen voor serieproductie
Voor gecontroleerd rechts aanhalen
Triggernauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Klasse E (+/- 6 %)
Lichtgewicht en robuust - behuizing van hoogwaardige aluminiumlegering
Met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, herleidbaar tot de nationale norm via eigen DAkkS laboratorium
Speciale reeksen op aanvraag.
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 62,5 mm
- Type aandrijving: Enkel vierkant star
- vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
- Aanhaalrichting: Rechts
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: - / 7 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Vaste instelwaarde: 7 Nm
- Totale breedte [mm]: 125 mm
- Totale hoogte [mm]: 22 mm
- Totale lengte [mm]: 100 mm
- Materiaal: Aluminiumlegering
- Precisie: +/- 6 %
- Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
- Type weegschaal: zonder
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automobiel
- Elektronische industrie
- Fijne mechanica
- Militair
- Energie
- Machinebouw
- Kastbouw
.