Omschrijving:
Tbv controle/afstelling van rechtsom werkende momentsleutels en momentschroevendraaiers
Plug & Work = zeer eenvoudig in gebruik
Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 cijfer
Autoreset
Omschakelbaar tussen N-m, lbf-ft en lbf-in
Seriële interface RS232 tbv PC
Geleverd met testcertificaat
Optioneel: Auto-adapter tbv 12 Volt voeding (nr. 8612-390),
Optioneel: Software tbv plausibiliteitscontrole (code 2834391)
Kenmerk:
- Adapter: 1/2″, 3/4″
- Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 36
- Resolutie: 1,0
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 66 lbf ft - 811 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 90 Nm - 1100 Nm
- Totale breedte [mm]: 180,5 mm
- Totale hoogte [mm]: 175,6 mm
- Totale lengte [mm]: 260 mm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
- Interface: RS-232
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: geen
- Bescherming tegen overbelasting: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen