Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 0,9-55 Nm

Artikelnummer: 1947699
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1947699
EAN/GTIN 4002805929131
Nummer fabrikant 1947699
L-nummer L60160 1106

Omschrijving

Omschrijving:

Tbv controle/afstelling van rechtsom werkende momentsleutels en momentschroevendraaiers
Plug & Work = zeer eenvoudig in gebruik
Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 cijfer
Autoreset
Omschakelbaar tussen N-m, lbf-ft en lbf-in
Seriële interface RS232 tbv PC
Geleverd met testcertificaat
Optioneel: Auto-adapter tbv 12 Volt voeding (nr. 8612-390),
Optioneel: Software tbv plausibiliteitscontrole (code 2834391)

Kenmerk:

  • Adapter: 1/4″, 3/8″
  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 10,0
  • Resolutie: 0,01
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
  • Totale breedte [mm]: 118 mm
  • Totale hoogte [mm]: 126 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
  • Interface: RS-232
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen