Ladder hoofd beschermingsbalk

Artikelnummer: 19318
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19318
EAN/GTIN 4031405193185
Nummer fabrikant 019318
L-nummer L90110 1348
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om landingsladders vast te zetten op houten balken
  • Traploos en gereedschapsvrij vastgeklemd aan het spar
  • Antislip kunststof coating
  • De beweegbare haken passen zich aan de hoek van de geleider aan
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 140 mm
  • Diameter/steun tot: 80 mm
  • Haaktype: Onder een hoek
  • Hoogte: 80 mm
  • Lengte: 242 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Staal gecoat, staal gegalvaniseerd
  • Materiaalontwerp: Kunststofafdekking
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen