Tang 1000V diagonale zijsnijder

Artikelnummer: 192A.16VE
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192A.16VE
EAN/GTIN 3662424099618
Nummer fabrikant 192A.16VE
L-nummer L60130 9511

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het productieproces wordt elke tang afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden voor uw veiligheid
  • Nieuw kopontwerp voor meer duurzaamheid en een groter snijbereik
  • Snijkanten ontworpen voor het soepel snijden van alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen, enz.- 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Grote hefboomverhouding en offset-as voor minimale snijkracht
  • Duurzaamheid: koolstofstaal, met inductief geharde snijkanten
  • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaal handgrepen met: - Steunende terugveer.-Klaar bevestigingspunt (het bevestigingspunt verlengt de nominale lengte met 10 mm)
  • Corrosiebeschermde, gelakte afwerking

Kenmerk:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 160
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,0
  • [g]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen