Binnenschoen voor stalen plankladder, elektrisch geleidend

Artikelnummer: 19269
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19269
EAN/GTIN 4031405192690
Nummer fabrikant 019269
L-nummer L90110 866

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 4 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 20 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Lengte: 50 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen