Ruwfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k12 DC: 13mm

Artikelnummer: 192600 13
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 13 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,021 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192600 13
EAN/GTIN 4045197107008
Nummer fabrikant 192600 13

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel. De frezen kunnen zonder profielverandering worden nageslepen.
Tot gr. 20 centrumsnijdend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 13mm

Ruwfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k12 DC: 13mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 36,10
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
59,00 €
€ 34,20
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
36,60 €
€ 23,70
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
80,60 €
€ 55,60
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 51,60
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Coating ongecoat TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Freesprofiel NR NR NR HR NR NR
Totale lengte L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 110 mm
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,3 mm 0,5 mm 0,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen