Bovenste geleidingsbeslag voor duwladders, touwtrekladders en multifunctionele ladders 85x25 mm

Artikelnummer: 19255
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19255
EAN/GTIN 4031405192553
Nummer fabrikant 019255
L-nummer L90110 1346
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor push-pull-, kabel- en multifunctionele ladders met treden
  • Specificeer het type geleider
  • Incl. Bevestigingsmateriaal
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 66 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte: 154 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen