Binnenschoen voor platformtrap voor ladderboomafmeting 57x24 mm

Artikelnummer: 19246
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19246
EAN/GTIN 4031405192461
Nummer fabrikant 019246
L-nummer L90110 567
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 4 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 26 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 59 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: Standaard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen