Digitaal 3 punts intern meetpistool met ring 20 - 25 mm

Artikelnummer: 1924520
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1924520
    EAN/GTIN 4029713049959
    Nummer fabrikant 1924520

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor doorgaande gaten
    • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen
    • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
    • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
    • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

    Omschrijving:

    DIGI-MET 3-punts inwendig meetpistool incl. ring 20-25mm, voor doorlopende boringen, meetkoppen verwisselbaar door aansluitschroefdraad, digitale meetklok aanbevolen als indicator, geleverd in kunststof koffer

    Kenmerk:

    • Meetbereik (mm): 20 - 25
    • Diepte meten: 68 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen