Digitaal 3 punts intern meetpistool met ring 16 - 20 mm

Artikelnummer: 1924518
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1924518
EAN/GTIN 4029713049942
Nummer fabrikant 1924518
L-nummer L40510 2559

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor doorgaande gaten
  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
  • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts inwendig meetpistool incl. ring 16-20mm, voor doorlopende boringen, meetkoppen verwisselbaar door aansluitschroefdraad, digitale meetklok aanbevolen als indicator, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 16 - 20
  • Diepte meten: 64 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen