Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 18mm

Artikelnummer: 192450 18
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ js12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: js12
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 18 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ js12
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,6 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,04 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192450 18
EAN/GTIN 4045197106308
Nummer fabrikant 192450 18

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.Centrumsnijdend.Universele frees voor omtrekfrezen of duikfrezen en aansluitend frezen aan de zijkant.
Gunstig geprijsd alternatief.

Voordeel:

In vergelijking met meersnijdende frezen gunstigere spaanafvoer door grotere spaanruimtes.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 18mm

Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 18mm

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 79,20
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 73,80
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 65,40
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 96,40
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 43,00
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 47,90
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
56,20 €
€ 40,40
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Coating TiAlN ongecoat ongecoat TiAlN ongecoat TiAlN TiAlN TiAlN
Freesprofiel NR NF NR NR NR NR NR NR
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Snijkant-⌀ DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Spiraalhoek 25 graden 25 graden 25 graden 25 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen