Basiseenheid Digitaal 3 punts intern meetpistool 100 - 200 mm

Artikelnummer: 1924300
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1924300
EAN/GTIN 4029713049904
Nummer fabrikant 1924300
L-nummer L40510 2673

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meetkoppen
  • Steun voor indicatoren met asØ 8 mm
  • Meetbereik 6-100 mm incl. adapter voor 6-20 mm

Omschrijving:

DIGI-MET basiseenheid voor 3-punt-binnenmeetpistool 6-100mm, meetkoppen uitwisselbaar d.m.v. aansluitschroefdraad, aansluiting voor meetklokken Ø 8mm, meetbereik 6-100mm incl. adapter voor 100-200mm, levering in kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 100 - 200

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.