Binnenschoenen voor enkelzijdige trap ML

Artikelnummer: 19241
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladderschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19241
    EAN/GTIN 4031405192416
    Nummer fabrikant 019241
    L-nummer L90110 1163

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 1 set = 4 stuks (1 x beklimmend deel links, 1 x beklimmend deel rechts, 2 x steundeel)

    Kenmerk:

    • Breedte: 26 mm
    • Hoogte: 50 mm
    • Lengte: 51 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Kunststof
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen