Digitale 3 punt interne micrometer IP52 with Ring 40 - 50 mm

Artikelnummer: 1923526
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1923526
    EAN/GTIN 4029713049751
    Nummer fabrikant 1923526
    L-nummer L40510 2635

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-4
    • Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
    • Beschermingsklasse IP52
    • LCD-scherm van 8,5 mm
    • Ratelaanslag
    • Voor doorgaande gaten
    • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
    • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt

    Omschrijving:

    DIGI-MET 3-punts binnenschroefmaat IP52 incl. ring 40-50mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-display 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabele data-uitgang, levering in kunststof koffer

    Kenmerk:

    • IP-klasse: IP 52
    • Lezen: 0,001 mm
    • Meetbereik (mm): 40 - 50
    • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
    • Foutlimiet (µm): 4 µm
    • Diepte meten: 76 mm

    Norm:

    DIN 863-4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen