Omschrijving:
Het Digimatic hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Kraspen met hardmetalen punt Zuilontwerp voor hoge meetnauwkeurigheid Optioneel kunnen bidirectionele schakelknoppen worden gebruikt
Kenmerk:
Nauwkeurigheid: ± 0,04 mm
Meetbereik: 0 - 600 ″
Metrisch
Nauwkeurigheid: ±0,04 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,04 mm
Herhalingsnauwkeurigheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte: 11 mm
Max. Reactiesnelheid: 500 mm/s mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Signaalknop: Ja
Signaalknop piekcompensatie: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (displaywaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
± omschakelen: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. kraspen, kraspenhouder, 1x batterij en beschermkap.
Stroomvoorziening: 1x batterij SR-44
Levensduur batterijen: ca. 3500 uur