Hoogte meet- en schrijfapparaat, digitaal display, 0-12 ″

Artikelnummer: 192-150
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
    Meettechniek digital
    Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 192-150
    EAN/GTIN 4946368049151
    Nummer fabrikant 192-150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het hoogtemeetapparaat met meetklok biedt u de volgende voordelen: Eenvoudig en betrouwbaar aflezen met dubbele teller en handwiel met meetklok voor comfortabele bediening Kraspen met hardmetalen punt

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 12
    Cijferstapwaarde: 0,01 mm/0,001″.
    Nauwkeurigheid: Kan worden gebruikt om de hoogte van de mesrandvorm te meten.
    Schaalverdeling: Krabbelnaaldklem (12,7 x 6,35 mm)
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,0015″/±0,03 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
    Inch/Metrisch: Inch
    Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder en afdekking

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen