Hoogte meet- en markeerapparaat, digitaal display, 0-300 mm

Artikelnummer: 192-130
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
Meettechniek analog
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192-130
EAN/GTIN 4946368049076
Nummer fabrikant 192-130
L-nummer L40010 2286

Omschrijving

Omschrijving:

Het hoogtemeetapparaat met meetklok biedt u de volgende voordelen: Eenvoudig en betrouwbaar aflezen met dubbele teller en handwiel met meetklok voor comfortabele bediening Kraspen met hardmetalen punt

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,03 mm
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,03 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Hardmetalen schrijfnaald (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen