Haak voor speciale ladder, schuin tot 100 mm

Artikelnummer: 19182
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19182
EAN/GTIN 4031405191822
Nummer fabrikant 019182
L-nummer L90110 802

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 26 mm
  • Diameter/steun tot: 100 mm
  • Haaktype: Onder een hoek
  • Lengte: 186 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Materiaalontwerp: Kunststofafdekking
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen