Fijnruwfrees 6 mm

Artikelnummer: 191710 6
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NF
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS Co 8
    Norm DIN 844 B
    Freesprofiel NF
    Tolerantie nominale ⌀ k12
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 27-30 graden
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 13 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,012 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 191710 6
    EAN/GTIN 4045197104724
    Nummer fabrikant 191710 6

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    83
    Staal < 500 N/mm²
    P
    30
    Staal < 750 N/mm²
    P
    25
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met achtergeslepen fijn kartelprofiel.