{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 100 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191620 18 | |
EAN/GTIN | 4045197104052 | |
Nummer fabrikant | 191620 18 |