{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197102942 | |
Nummer fabrikant | 191500 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
747 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
933 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 62,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | geel | zonder | zonder |
Totale lengte L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |