{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 39 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191420 3 | |
EAN/GTIN | 4045197102607 | |
Nummer fabrikant | 191420 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifrees HSS-PM 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30-40 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |