Geperforeerde sport roestvrij staal V4A

Artikelnummer: 19120
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19120
EAN/GTIN 4031405191204
Nummer fabrikant 019120
L-nummer L90110 878

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spoorbreedte 30 mm, gat Ø 6 mm
  • Alleen beschikbaar in gespecificeerde lengtes
  • Uitvoering in onbewerkt staal of roestvrij staal 1,4571

Kenmerk:

  • Lengte: 400 mm
  • Materiaal: Edelstaal V4A
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen