Geperforeerde sport roestvrij staal V4A

Artikelnummer: 19119
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19119
    EAN/GTIN 4031405191198
    Nummer fabrikant 019119

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spoorbreedte 29 mm, gat Ø 6 mm
    • Alleen beschikbaar in gespecificeerde lengtes
    • Uitvoering in onbewerkt staal of roestvrij staal 1,4571

    Kenmerk:

    • Lengte: 300 mm
    • Materiaal: Edelstaal V4A
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen