{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,068 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191000 32 | |
EAN/GTIN | 4045197099310 | |
Nummer fabrikant | 191000 32 |