{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Tolerantie nominale ⌀ | js14 | |
Aantal tanden Z | 1 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,23 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 190730 8X120 | |
EAN/GTIN | 4045197098719 | |
Nummer fabrikant | 190730 8X120 |