Kruiskopschroevendraaiers Phillips, punt volgens DIN ISO 8764-1 Hoofdafmetingen vet gedrukt

Artikelnummer: 190.00 60
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 190.00 60
EAN/GTIN 7610733017348
Nummer fabrikant PB 190.00-60
L-nummer L60060 1661

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers (hoofdafmetingen met ster* gemarkeerd)
  • voor Phillips-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 3 mm
  • Lengte blad: 60 mm
  • Phillips schroefgrootte: 00
  • Profiel: voor kruiskopschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 135 mm
  • Voor metaalschroeven M: 1-1.2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen