FR Lange onderbroek XXXL

Artikelnummer: 189817259900XXXL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 3XL
Producttype Vlamwerend ondergoed

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 189817259900XXXL
EAN/GTIN 7330509392553
Nummer fabrikant 189817259900XXXL
L-nummer L00980 5648

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
59% modacryl, 39% katoen, 2% antistatisch, ribgebreid, vlamwerend, antistatisch, 220g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Details
Fly
Elastiek in taille

Afwerking
Gepofte broekbodem

Omschrijving:

  • Voel je veilig en beschermd tijdens het werk
  • Onze basislaag is gemaakt van een geavanceerd verwarmings- en vlamvertragend materiaal dat stolt bij hoge hitte en een permanente bescherming biedt
  • Aanbevolen temperatuur +5°C tot -20°C
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 11612 (A1, B1, C1), EN 1149-5, IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Norm:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.