Platneus tang 200 mm

Artikelnummer: 188A.20G
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 188A.20G
EAN/GTIN 3662424087202
Nummer fabrikant 188A.20G
L-nummer L60130 9241

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijne, platte en fijn getande bekken voor een stevige grip en toegankelijkheid
  • Uiterst duurzame, koolstofstaallegering
  • Ergonomische, antislip en chemicaliënbestendige PVC-handgrepen zonder dat dit ten koste gaat van een goede toegankelijkheid
  • Afwerking: gelakt, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen