Platneus tang 200 mm

Artikelnummer: 188A.20CPE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 188A.20CPE
EAN/GTIN 3662424087370
Nummer fabrikant 188A.20CPE
L-nummer L60130 9804

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke bekken, fijn getand en slank, combineren stevige grip met toegankelijkheid
  • 188A: rechte bekken
  • Speciaal duurzame koolstofstaallegering
  • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaalbekledingen met: - Retourveer - borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
  • Ontwerp: verchroomd, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen