Spanningzoeker 3-48 V AC/DC

Artikelnummer: 1881647
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1881647
EAN/GTIN 4010886859643
Nummer fabrikant 1881647

Omschrijving

Omschrijving:

gebruik: auto's, bedrijfsauto's
met geïntegreerde doorsteekeenheid voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
afmetingen: 145 x 25 x 16 mm
beschermingsklasse IP40, veiligheidsklasse III

Kenmerk:

  • Ontwerp: auto en bedrijfswagen, met geïntegreerde doorbooreenheid voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Meetbereik [Volt]: 3-48 V
  • Beschermingsklasse [volt]: 40
  • Beschermingsklasse: III
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Batterijen inbegrepen: geen
  • Enkelvoudige test met 10.000 V AC: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen