Handglaasjes Elastisch gebonden TYFIX 50x20x80 mm C240

Artikelnummer: 1874
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1874
    EAN/GTIN 9003170018746
    Nummer fabrikant 1874
    L-nummer L50140 579

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het handschuurblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf. De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.

    Kenmerk:

    • Form: 90TY TYFIX
    • Specificatie : C 240 - BE5
    • Afmeting (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
    • diameter: 50 mm
    • Sterkte: 20 mm
    • Boring: 80 mm
    • Korrelgrootte: 240
    • Vs /max: 20 m/s

    Voordeel:

    • Goed assortiment
    • Universeel gebruik

    Toepassing:

    • Voor het ontbramen, roesten, polijsten en verwijderen van vuil en lak
    • Voor het schoonmaken van huishoudelijke apparaten, potten enz. gemaakt van roestvrij staal en aluminium

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen