Roterende torsie-sensor 18-180 Nm 1/2″

Artikelnummer: 1871153
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 1871153
EAN/GTIN 0611702895650
Nummer fabrikant 1871153

Omschrijving

Omschrijving:

Nauwkeurige meting. Deze sensoren zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw aandraaiproces binnen aanvaardbare grenzen blijft met een hoge mate van zekerheid. De Rotary Torque Sensor is het ideale koppel-audit-gereedschap voor het testen van het eigenlijke koppel dat op de montagetoepassing wordt toegepast. Door een draaimomentsensor aan te sluiten tussen een elektrisch of pneumatisch gereedschap en de montagetoepassing, kunt u het toegepaste draaimoment van het gereedschap op het bevestigingsmiddel of de bout controleren.
Inline-verbinding. Ze zijn ontworpen om in lijn met het gereedschap te worden geplaatst en meten het werkelijke koppel dat op de montagetoepassing wordt toegepast, met een nauwkeurigheid van 0,3% van het maximale toegepaste koppel. Door een draaimomentsensor aan te sluiten tussen een elektrisch of pneumatisch gereedschap en de montagetoepassing, kunt u het toegepaste draaimoment van het gereedschap op het bevestigingsmiddel of de bout controleren.
UKAS-certificaten. Draaisensoren worden compleet geleverd met UKAS-certificaten naar BS7882
Veelzijdig. Deze sensoren zijn ontworpen om compatibel te zijn met de meeste standaardapparaten in de industrie.

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Aandrijvingsbevestiging, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsbevestiging, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Koppel (max.) [N-m]: 180 Nm
  • Koppel (min.) [N-m]: 18 Nm
  • Koppelbereik (min./max.) [N-m]: 18 Nm - 180 Nm
  • Totale breedte [mm]: 82,5 mm
  • Totale hoogte [mm]: 58 mm
  • Totale lengte [mm]: 87 mm
  • Grafische weergave: Geen
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: +/-0,3%
  • Netto gewicht [kg]: 0,43 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Beveiliging tegen overbelasting: Geen
  • VDE gecertificeerd: Geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen