• Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund einer internen Schulungsmaßnahme am 14.03.2025 nur bis 15 Uhr erreichbar sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Roterende torsie-sensor 7,5-75 Nm 1/4″

Artikelnummer: 1871145
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1871145
Kopiëren
EAN/GTIN 0611702895643
Kopiëren
Nummer fabrikant 1871145
Kopiëren
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nauwkeurige meting. Deze sensoren zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw aandraaiproces binnen aanvaardbare grenzen blijft met een hoge mate van zekerheid. De Rotary Torque Sensor is het ideale koppel-audit-gereedschap voor het testen van het eigenlijke koppel dat op de montagetoepassing wordt toegepast. Door een draaimomentsensor aan te sluiten tussen een elektrisch of pneumatisch gereedschap en de montagetoepassing, kunt u het toegepaste draaimoment van het gereedschap op het bevestigingsmiddel of de bout controleren.
Inline-verbinding. Ze zijn ontworpen om in lijn met het gereedschap te worden geplaatst en meten het werkelijke koppel dat op de montagetoepassing wordt toegepast, met een nauwkeurigheid van 0,3% van het maximale toegepaste koppel. Door een draaimomentsensor aan te sluiten tussen een elektrisch of pneumatisch gereedschap en de montagetoepassing, kunt u het toegepaste draaimoment van het gereedschap op het bevestigingsmiddel of de bout controleren.
UKAS-certificaten. Draaisensoren worden compleet geleverd met UKAS-certificaten naar BS7882
Veelzijdig. Deze sensoren zijn ontworpen om compatibel te zijn met de meeste standaardapparaten in de industrie.

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Aandrijvingsbevestiging, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsbevestiging, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Koppel (max.) [N-m]: 75 Nm
  • Koppel (min.) [N-m]: 7,5 Nm
  • Koppelbereik (min./max.) [N-m]: 7,5 Nm - 75 Nm
  • Totale breedte [mm]: 74 mm
  • Totale hoogte [mm]: 56 mm
  • Totale lengte [mm]: 77 mm
  • Grafische weergave: Geen
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: +/-0,3%
  • Netto gewicht [kg]: 0,24 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Beveiliging tegen overbelasting: Geen
  • VDE gecertificeerd: Geen