RM-FCR-1100-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Artikelnummer: 1870657
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1870657
    EAN/GTIN 7291075397536
    Nummer fabrikant 1870657
    L-nummer L24010 33

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, snijlengte (L) 41 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
    • Lengte mes (L) 41 mm
    • Totale lengte (OAL) 142 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen