Universele gradenboog, met 300 mm blad

Artikelnummer: 187-908-10
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
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 187-908-10
    EAN/GTIN 4550501368988
    Nummer fabrikant 187-908-10
    L-nummer L40010 14395

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De universele gradenboog biedt u de volgende voordelen: Maakt zeer nauwkeurige hoekmetingen van machines, matrijzen en opspanningen mogelijk. Met aansluitmogelijkheid voor hoogtemeting en montage op markeerapparatuur serie 192 via houder.

    Kenmerk:

    Inch/Metrisch
    Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
    Schaalverdeling: 0,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen