Digimatic universele gradenboog, bladlengte: 300 mm, inch / metrisch

Artikelnummer: 187-552
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187-552
EAN/GTIN 4946368376547
Nummer fabrikant 187-552
L-nummer L40010 7527

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale universele gradenboog voor betrouwbare aflezing via een duidelijk herkenbaar digitaal display. Automatische uitschakeling na 10 minuten, eenvoudige aanpassing met vaste referentiepunten. De meetlat is over de gehele lengte verplaatsbaar en vast te klemmen. Fijnafstelling voor exacte afstelling van elke hoekmaat. Via houder te koppelen aan hoogtemeet- en afgetekende apparaten serie 192.

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Cijferstapwaarde: 1' (0,01°)
Herhalingsnauwkeurigheid: 1' (0,01°)
Display: LCD met een hoogte van 6,5 mm
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: In een doos, 1x batterij
Voeding: 1 batterij CR-2032
Levensduur van de batterij: ongeveer 2.000 uur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen