Omschrijving:
Dit is een Digimatic universele gradenboog met gegevensuitvoer die je de volgende functies biedt: Veilige aflezing via duidelijk zichtbaar digitaal display. Automatische uitschakeling na 10 minuten, eenvoudige afstelling via vaste referentiepunten. De meetlat kan over de hele lengte worden bewogen en vastgeklemd. Fijnafstelling voor exacte aanpassing van alle hoekmaten. Via houder aan te sluiten op hoogtemeter en markeerapparaat serie 192.
Kenmerk:
Nulstelling: Ja
Cijferverhoging: 1' (0,01°)
Herhalingsnauwkeurigheid: 1' (0,01°)
Display: LCD met een hoogte van 6,5 mm
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (displaywaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos, 1x batterij CR-2.032, 300 mm stalen liniaal, houder voor hoogtemeters
Voeding: 1 batterij CR-2032
Levensduur batterij: ca. 2000 uur