Uitvoering:
Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²
Zakken
Binnenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Geschuinde voorzakken
Details
Afneembare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Metalen ritsgulp
Externe certificeringslabels
Lining
Katoenvoering
Functionaliteit
Gevoerd, Olie-, vuil- en waterafstotend
Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op de knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Omschrijving:
- De Multinorm winterbroek biedt u maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
- Het is gemaakt van duurzaam materiaal en voorzien van slimme zakoplossingen
- Verstevigde CORDURA®/Kevlar® kniebescherming
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²