Veiligheidsfolie Gr. 1

Artikelnummer: 1868195
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1868195
EAN/GTIN 4036976113624
Nummer fabrikant 1868195

Omschrijving

Omschrijving:

maat 510 x 915 mm
Scheurvastheid: lengterichting 23 N/mm2 - dwarsrichting 21 N/mm2
variabel mbv 2 gordels instelbaar
veiligheids-plus door gebruik drukknopen, hierdoor geen storende overlappingen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 510 mm
  • Totale hoogte [mm]: 915 mm
  • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
  • Scheurweerstand: longitudinaal 23 N/mm² - transversaal 21 N/mm²
  • Sterkte: 1 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • UV-bestendig: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen