Uitvoering:
- Lezen: 0,001 mm / .00005 inch
- Beschermingsklasse IP65
- LCD-scherm: 10 mm
- Snelle aandrijving
- Hardmetalen meetvlakken
- Spindel roestvrij, gehard en glad
- Frame gelakt
- Thermisch geïsoleerd
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat IP65, zonder data-uitgang, 50-75mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, geavanceerde frictiekoppeling, hardmetalen meetvlakken, roestvaststalen meetspindel, fabrieksstandaard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Kenmerk:
- IP-klasse: IP 65
- Lezen: 0,001 mm
- Meetbereik (mm): 50 - 75
- Foutlimiet (mm): 0,003 mm
- Foutlimiet (µm): 3 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 6,5 mm
- Meetkracht MIN: 5 NB
- Meetkracht MAX: 10 NB
Norm:
Factory standard