Tang met halfronde bek 200 mm

Artikelnummer: 185A.20G
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 185A.20G
EAN/GTIN 3662424087172
Nummer fabrikant 185A.20G
L-nummer L60130 9142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slimme, fijn getande bekken met zijdelingse draadafsnijder
  • Zijdelingse draadafsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Rechte bekken
  • Uiterst duurzaam, goed snijdend, inductief geharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, antislip en chemicaliënbestendige PVC-handgrepen zonder dat dit ten koste gaat van de goede toegankelijkheid
  • Ontwerp: Gelakt, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen