Combinatietang ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1850M-33
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1850M-33
    EAN/GTIN 4000896144747
    Nummer fabrikant 1850M-33
    L-nummer L60140 2879

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inductief gehard snijvlak met facet
    • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
    • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
    • Oppervlak: gepolijst, gestraald
    • DIN ISO 5746
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 180 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.24 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen