MARTOR SECUNORM 185 185004 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 185004.17
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 185004.17
EAN/GTIN 4002632802676
Nummer fabrikant 185004.17
L-nummer L60170 882

Omschrijving

Omschrijving:

Veel mes voor zo weinig ruimte. Met keramisch mes.
Bij het openen van dozen en pallets is efficiëntie belangrijk. Dit is precies waarvoor de snelle, robuuste SECUNORM 185 is ontworpen. Daarnaast verrast de Small veiligheidsmes met functies die in deze competitie vrij zeldzaam zijn. Denk maar aan de handvat gemaakt van roestvrij staal, de schuifregelaar met groot oppervlak of de comfortabele bladwisseling. Een ander voordeel is het scherpe, duurzame keramische mes en de automatische terugtrekking van lemmet.
  • Basismateriaal:
    Roestvrij staal
  • Robuust en handig
    de handvat van de SECUNORM 185 is gemaakt van roestvrij staal, gemaakt voor hoge snijfrequenties en een lange levensduur. Op het gebied van ergonomie helpen de handige afmetingen en het lichte gewicht u bij het werken.
  • Optimale
    schuifregelaar de dubbelzijdige schuifregelaar is geschikt voor zowel rechts- als linkshandig gebruik. Dankzij het grote contactoppervlak kunt u het apparaat ook perfect bedienen met handschoenen. De groeven op de schuif verhogen de slipweerstand.
  • Veilige bladwisseling
    : Houd de wisselknop ingedrukt en trek de schuif naar voren – het blad is klaar om te draaien of te verwisselen. Plastic inzetstuk en handvat blijven altijd bij elkaar, zodat hier niets verloren gaat.
  • Praktisch oogje de
    SECUNORM 185 is uitgerust met een oogje om een band door te trekken. Zo kunt u uw snij-gereedschap stevig bevestigen en altijd bij de hand hebben zodra de volgende verpakking wordt geopend.
  • 4-weg bruikbaar mes
    uw blad heeft twee messen met in totaal vier scherpe randen die u na elkaar kunt gebruiken. Dat is economisch en ecologisch zinvol. Snijd bovendien altijd met de nieuwe snijkant als nieuw.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 2-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plastic bandjes

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 9 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, folie en papieren webben, garen, koord, textiel
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Roestvrij staal
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 1792,25
  • Uitgangslengte blad (max.): 13, 3 mm
  • Optioneel blad: 92,66, 192,66, 60092,66, 92043,66, 192043,66
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Beschermd tegen roest en zuur
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen