Borgring-tang ∙ 140 mm

Artikelnummer: 1845A-3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1845A-3
EAN/GTIN 4000896048663
Nummer fabrikant 1845A-3
L-nummer L60140 2859

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilig en snel werken
  • Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
  • Volledig kunststof behuizing
    • Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
    • Licht – ergonomische vorm
  • Stelveer
  • Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
  • Rechte uitvoering (vorm A)
  • Voor buitenborgringen
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 140 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen