3-C schroevendraaier 12 mm

Artikelnummer: 1845276
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1845276
EAN/GTIN 4010886857243
Nummer fabrikant 1845276
L-nummer L60160 1989

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 16,0 mm
  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 325 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 200 mm
  • Dikte van het blad: 2,0 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Bladbreedte [mm]: 12,0 mm
  • Snijvlakdikte: 2 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: ja
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: ja
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen