Elektronica-schroevendraaier PH 1 mm

Artikelnummer: 1845055
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 1845055
EAN/GTIN 4010886857656
Nummer fabrikant 1845055
L-nummer L60160 5533

Omschrijving

Omschrijving:

extra gecoate klingpunt garandeert maximale nauwkeurigheid en corrosiebescherming, 2-componenten-handvat met ergonomisch design, draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak, kleurcodering van de aandrijvingswijze, kleurcodering van het aandrijvingstype

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: No
  • Cross-slot uitvoergrootte PH: 1
  • Antimagnetisch: Nee
  • Type vonk laag: Nee
  • Kleurcodering: 1
  • vorm van het blad: Rond
  • voor schroeven van maat: M2 - M3
  • totale lengte [mm]: 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen